- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ピン 工具のおすすめ人気ランキング
ピン 工具のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新12,434件の「ピン 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンレンチ」、「ツーホールナット用ドライバー」、「油圧シリンダー工具」などの商品も取り扱っております。
用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に
ピン径(Φmm)
4(使用範囲)
軸間距離(mm)
10~30(使用範囲)
ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)
250
付属品
ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番
294-2925
質量(g)
600
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5×7・6×8
適合寸法(mm)
18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)
150
硬度
54±1
材質
機械構造用炭素鋼
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)
約170
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容
平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番
EA613XL
セット内容
ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)
商品構成
セット品
ピン開き(mm)
31.8~127
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
全長(mm)
160
エスコ品番
EA613XR-4
材質
スチール
二面幅(mm)
3
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
3
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)。本体・ピン共に熱処理済
用途ディスクグラインダーのホイルナット・インナフランジの着・脱用
付属品
スパナ(12×14)付
質量(g)
140
寸法L(mm)
185
寸法T1(mm)
24
寸法T2(mm)
7
ピン径(Φmm)
4
軸間距離(mm)
10~30
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長(mm)
115
エスコ品番
EA613XR-1
二面幅(mm)
1.5
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
1.5
ピン開き(mm)
7~40
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合
ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
寸法L(mm)
196
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
53
寸法T(mm)
9
質量(g)
145
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品
ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質
S45C
硬度
HRC38~42
表面処理
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品
1.5・2・2.5・3・4mm各2セット
エスコ品番
EA613XT
寸法(mm)
ピン開き:8~100
商品タイプ
セット品
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合
ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー
トラスコ品番
823-0751
セット内容
・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本
質量(kg)
1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。
全長(mm)
150
形状
八角軸
全長(mm)
220
エスコ品番
EA613XS-4
材質
特殊鋼
二面幅(mm)
5
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
5
ピン開き(mm)
40~80
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用
使用範囲(mm)
10~30
トラスコ品番
232-5705
質量(g)
148
1丁
¥749
税込¥824
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
全長(mm)
150
硬度
打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度
HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
材質
ニッケル・クロム・モリブデン鋼